Szekla, Nośność WLL SF 6:1: 25t

Nr art.: 086482 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 6:1 (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Czerwony
Maks. nośność 25 000 kg
Sposób mocowania Sworznie
Średnica śruby D 51 mm
Szerokość gniazda na sworzniu A 73 mm
Odległość od ucha do sworznia C 177 mm
Szerokość wewnętrzna ucha E 127 mm
Szerokość zewnętrzna ucha B 45 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
Maks. nośność, 6:1 25 000 kg
Powierzchnia nieobrobione
Rodzaj produktu Szekle
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086482 25
EAN / GTIN 2050001758088
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Profilowane szekle ze sworzniem zabezpieczającym ze stali o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia cynkowana ogniowo.

Wskazówka:

SF 6:1 = współczynnik bezpieczeństwa 6.