{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
| ⌀ wewnętrzna pierścienia A | 25 mm | |
| ⌀ zewnętrzna pierścienia B | 45 mm | |
| ⌀ kołnierza podstawy C | 25 mm | |
| wymiar D | 10 mm | |
| długość gwintu nakrętki E | 10 mm | |
| wysokość całkowita F | 45 mm | |
| ⌀ gwintu | M6 | |
| masa | 0,09 kg | |
| Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |
| Numer artykułu | 086477 M6 | |
| EAN / GTIN | 2050001758101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |