Nakrętki pierścieniowe, ⌀ gwintu: M20

Nr art.: 086477 M20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony
Maks. nośność 6 kg
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M20
Długość gwintu L 20 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B 90 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A 50 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 6 000 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Nakrętka pierścieniowa
Materiał stal
Wysokość całkowita 90 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086477 M20
EAN / GTIN 2050001741837
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.