• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Golfaro femmina, ⌀ Filettatura: M6

Codice art.: 086477 M6
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
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 0,4 t
⌀ Interno anello A 25 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 25 mm
Dimensione D 10 mm
Lunghezza filettatura dado E 10 mm
Altezza complessiva F 45 mm
⌀ Filettatura M6
Peso 0,09 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086477 M6
EAN / GTIN 2050001758101
Produttore/persona responsabile LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.