Tuerca de cáncamo, ⌀ de rosca: M6

Número de artículo: 086477 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
264 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Capacidad de carga máx. 400 kg
Tipo de fijación rosca
Rosca M M6
Longitud de la rosca 10 mm
Diámetro anillo exterior 45 mm
Diámetro anillo interior 25 mm
Factor de seguridad 4:1
Capacidad de carga máx., 4:1 400 kg
Superficie lacado/a
Tipo de producto Tuerca de cáncamo
Material acero
Altura total 45 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 086477 M6
EAN / GTIN 2050001758101
Fabricante/responsable LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.