{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 400 kg | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M | M6 | |
| Délka závitu L | 10 mm | |
| Průměr kroužku vnější B | 45 mm | |
| Průměr kroužku vnitřní A | 25 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 400 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Matice s okem | |
| Materiál | ocel | |
| Výška celková | 45 mm |
| Katalogové číslo | 086477 M6 | |
| EAN / GTIN | 2050001758101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |