{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Zielony | |
| Szerokość | 60 mm | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana | |
| Maks. nośność WLL | 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg | |
| Typ | B2 | |
| Rodzaj produktu | Pas do podnoszenia | |
| Długość całkowita L | 5 m | |
| Norma | EN 1492-1 |
| Numer artykułu | 086272 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001858627 | |
| Numer producenta | MC06005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |