Pasy do podnoszenia zielony, 2000 kg, dwuwarstwowe., długość: 3m

Nr art.: 086272 3
Cena za 1 sztuka (PLN 50,18 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Zielony
Szerokość 60 mm
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana
Maks. nośność WLL 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg
Typ B2
Rodzaj produktu Pas do podnoszenia
Długość całkowita L 3 m
Norma EN 1492-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086272 3
EAN / GTIN 2050001858603
Numer producenta MC06003
Producent/osoba odpowiedzialna Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.