Kėlimo juosta, žalia, 2000 kg, dviejų sluoksnių, Ilgis: 5m

Prekės Nr.: 086272 5
Kaina už vieną 1 vnt. (9,12 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva žalios spalvos
Plotis 60 mm
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais
Leistinoji apkrova WLL 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg
Tipas B2
Produkto rūšis kėlimo juosta
Visas ilgis L 5 m
Standartas EN 1492-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086272 5
EAN / GTIN 2050001858627
Gamintojo numeris MC06005
Gamintojas / atsakingas asmuo Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.