Lyftstropp grön 2000 kg, tvålagrig 5 m

Art-nr: 086272 5
(SEK 113,24 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bandbredd 60 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 2 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 2 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 2 000 kg
Produktslag Lyftband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086272 5
EAN/GTIN 2050001858627
Tillverkarens nummer MC06005

Benämning

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.