Traka za podizanje, zelena 2000 kg, dvoslojna, duljina: 5m

Artikl br.: 086272 5
Cijena po 1 Piece (9,67 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina pojasa 60 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 2.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 1.600 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 4.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 2.800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 2.000 kg
Vrsta proizvoda Podizna vrpca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086272 5
EAN / GTIN 2050001858627
Broj proizvođača MC06005
Proizvođač/odgovorna osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Vrlo otporne trake za podizanje (trake prema Europskoj normi EN 1492-1 prema obrascu B2). S ojačanim omčama na krajevima (za dizalice).

Upotreba:

Za podizanje većih tereta, jednostavan prihvat tereta.