Podnośnik przyssawkowy Al, Typ: 1

Nr art.: 086200 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba głowic ssących 1
Średnica głowicy ssącej 120 mm
Rodzaj produktu Podnośnik przyssawkowy / podnośnik próżniowy
Materiał obudowy stop aluminiowy
Maks. nośność 30 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Numer producenta 600.0BL
Producent/osoba odpowiedzialna BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Opis

Wykonanie:

Podnośnik przyssawkowy Veribor® z solidnego aluminium i trwałych, podciśnieniowych krążków gumowych.
Pałąkowy uchwyt umożliwia szybką i wydajną obsługę jednoręczną.

Zastosowanie:

Do podnoszenia wszystkich materiałów o gładkiej, odtłuszczonej i gazoszczelnej powierzchni.

Wskazówka:

Podczas składowania należy zwolnić dźwigienki przyssawek, aby zapobiec ich trwałej deformacji.