Element pentru ridicat cu ventuză din aluminiu, Tip: 1

Cod articol.: 086200 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de capete de aspirație 1
Diametru cap de aspirare 120 mm
Tip produs Ridicător de aspirație/ ridicător de vid
Materialul carcasei aliaj de aluminiu
Capacitate portantă max. 30 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Număr producător 600.0BL
Producător/responsabil BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Descriere

Execuţie:

Veribor® Element pentru ridicat cu ventuză, din aluminiu robust şi discuri cu vacuum din cauciuc.
Mâner tip etrier pentru manevrare cu o singură mână pentru activitate rapidă, eficientă.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea tuturor materialelor cu suprafeţe plane, negresate şi etanşe la gaze.

Notă:

Elementul pentru ridicat cu ventuză se detensionează pe durata depozitării pentru a evita o deformare plastică a discurilor din cauciuc.