Elevador de ventosa de aluminio, Tipo: 1

Número de artículo: 086200 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de cabezas de succión 1
Diámetro del cabezal de succión 120 mm
Tipo de producto Elevador de ventosa / elevador de vacío
Material carcasa aleación de aluminio
Capacidad de carga máx. 30 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Número del fabricante 600.0BL
Fabricante/responsable BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Descripción

Ejecución:

Elevador de ventosa Veribor® de aluminio resistente y placas de caucho en las que se genera el vacío de larga vida útil.
Asa de puente para manejo monomanual, para trabajar de forma rápida y eficaz.

Aplicación:

Para levantar todo tipo de materiales con superficies lisas, sin engrasar y estancas a los gases.

Nota:

El elevador de ventosa debe despresurizarse durante el almacenamiento, a fin de evitar la deformación permanente de las placas de caucho.