Vakuuminis kėliklis iš aliuminio, Tipas: 1

Prekės Nr.: 086200 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Siurbimo galvučių skaičius 1
Siurbimo galvutės skersmuo 120 mm
Produkto rūšis keltuvas / vakuuminis keltuvas
Korpuso medžiaga aliuminio lydinys
Keliamoji galia maks. 30 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Gamintojo numeris 600.0BL
Gamintojas / atsakingas asmuo BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Germany, www.bohle.com

Aprašymas

Modelis:

Veribor® vakuuminis keltuvas iš tvirto aliuminio ir patvarių apatinių guminių diskų.
Rankena valdymui viena ranka, kad darbas vyktų sparčiai.

Paskirtis:

Kelti visiems objektams, kurių paviršius lygus, netepaluotas ir nepraleidžia dujų.

Pastaba:

Kai nekeliate, atleiskite vakuuminį keltuvą, kad guminiai diskai nesideformuotų visam laikui.