Hliníková přísavka, Typ: 1

Artiklové číslo: 086200 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet sacích hlav 1
Průměr sací hlavy 120 mm
Druh produktu Přísavky / vakuové přísavky
Materiál pouzdra hliníková slitina
Nosnost max. 30 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Číslo výrobce 600.0BL
Výrobce/odpovědná osoba BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Popis

Provedení:

Přísavka Veribor® z robustního hliníku a vakuových gumových kotoučů s dlouhou životností.
Rukojeť pro obsluhu jednou rukou pro rychlou a efektivní práci.

Použití:

Vhodné pro zvedání všech materiálů s hladkým, nemastným a neprodyšným povrchem.

Poznámka:

Přísavky během skladování uvolněte, zabráníte tak trvalé deformaci pryžových kotoučů.