• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ventose in alluminio, Modello: 1

Codice art.: 086200 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Ventosa 120 mm
Portata massima 30 kg
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Codice del produttore 600.0BL
Produttore/persona responsabile BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 HAAN, Deutschland, www.bohle.com

Descrizione

Esecuzione:

Ventose Veribor® in robusto alluminio e in gomma a depressione di lunga durata.
Impugnatura ad arco per utilizzo con una sola mano per lavorare in modo efficiente e rapido.

Uso:

Per il sollevamento di tutti i materiali con superfici lisce, non ingrassate e non porose.

Nota:

Sbloccare l’attrezzo a riposo per evitare che le ventose di gomma possano deformarsi definitivamente.