Elevador mecánico con uña elevadora YAM, Capacidad de carga: 5t

Número de artículo: 086046 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie YAM
Denominación del fabricante Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Altura de elevación mín. 26 mm
Altura de elevación máx. 0,12 m
Longitud 257 mm
Anchura 182 mm
Altura 290 mm
Uña longitud 57 mm
Uña anchura 75 mm
Giratoriedad en 270 grados
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Características giratorio
Material carcasa acero
Capacidad de carga máx. 5.000 kg
Peso total 19 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086046 5
EAN / GTIN 4025092153997
Número del fabricante YAM-5 5T
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Elevador mecánico con dimensiones compactas, la carga se puede levantar tanto con la uña elevadora como con la cabeza. Elevada estabilidad, la palanca de la bomba se puede girar 270° (no tamaño 2).

Aplicación:

Levantamiento, alineación y sustitución de máquinas o cargas similares, así como para trabajos generales de reparación y montaje.