Sollevatore con zoccolo di sollevamento YAM, Portata: 5t

Codice art.: 086046 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie YAM
Denominazione originale prodotto Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Altezza di sollevamento min. 26 mm
Altezza di sollevamento max. 0,12 m
Lunghezza 257 mm
Larghezza 182 mm
Altezza 290 mm
Zoccolo lungh. 57 mm
Zoccolo largh. 75 mm
Ruotabile di 270 gradi
Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore
Caratteristiche Ruotabile
Materiale corpo acciaio
Portata max. 5.000 kg
Peso totale 19 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086046 5
EAN / GTIN 4025092153997
Codice del produttore YAM-5 5T
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Sollevatori di dimensioni compatte: il carico può essere sollevato sia con lo zoccolo sia con la testa di sollevamento. Elevata stabilità, leva di pompaggio ruotabile di 270° (non per la Dim. 2).

Uso:

Sollevamento, allineamento e sostituzione di macchine o carichi analoghi, nonché per lavori generali di riparazioni e montaggio.