Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 5t

Cod articol.: 086046 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie YAM
Denumirea producătorului Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Înălțime de ridicare min. 26 mm
Înălțime de ridicare max. 0,12 m
Lungime 257 mm
Lăţime 182 mm
Înălţime 290 mm
Lungime gheară 57 mm
Lăţime gheară 75 mm
Rotire în jur 270 grade
Tip produs Cric de vehicul/ ridicător de maşini
Caracteristici rotativ
Materialul carcasei oțel
Capacitate portantă max. 5.000 kg
Greutate totală 19 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086046 5
EAN / GTIN 4025092153997
Număr producător YAM-5 5T
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Ridicător de maşină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât şi cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

Aplicaţie:

Ridicarea, centrarea şi schimbarea poziţiei maşinilor sau sarcinilor asemănătoare precum şi pentru lucrări generale de reparaţie şi montaj.