{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | YAM | |
| Référence fabricant | Maschinenheber mit Hubklaue YAM | |
| Hauteur de levage min. | 26 mm | |
| Hauteur de levage max. | 0,12 m | |
| Longueur | 257 mm | |
| Largeur | 182 mm | |
| Hauteur | 290 mm | |
| Longueur sabot | 57 mm | |
| Largeur sabot | 75 mm | |
| Pivotant | 270 degrés | |
| Type de produit | cric pour voitures/Cric pour machines | |
| Caractéristiques | pivotant | |
| Matériau boîtier | acier | |
| Charge admissible max. | 5 000 kg | |
| Poids total | 19 kg |
| Référence article | 086046 5 | |
| EAN / GTIN | 4025092153997 | |
| Réf. fabricant | YAM-5 5T | |
| Fabricant/personne responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |