{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VS III | |
| Oznaczenie producenta | Stirnradflaschenzug VS III | |
| Ilość cięgieł łańcuchowych | 1 | |
| Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym | 24 daN | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 3 m | |
| Rodzaj produktu | Wielokrążek | |
| Właściwości | obrotowy | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Masa całkowita | 11,5 kg |
| Numer artykułu | 086020 1 | |
| EAN / GTIN | 4025092078726 | |
| Numer producenta | VSIII F-ZUG 1/1T, | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |