Kladkostroj s čelním ozubeným kolem VS III, Nosnost: 1t

Artiklové číslo: 086020 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál korpusu Celoocelové
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 24 daN
Normální výška zvedání 3 m
Počet provazových řetězů 1
Nosnost 1 000 kg
Nosnost t 1 t
Hmotnost 11,5 kg
Druh produktu Kladkostroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Číslo výrobce VSIII F-ZUG 1/1T,
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.
Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

Poznámka:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.