Tandwieltakel VS III 1 t

Artikelnummer: 086020 1
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing materiaal Volledig staal
Hefvermogen bij nomin. last 24 daN
Normale hefhoogte 3 m
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 1.000 kg
Belastbaarheid t 1 t
Gewicht 11,5 kg
Producttype Takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086020 1
EAN/GTIN 4025092078726
Nummer fabrikant VSIII F-Zug 1/1t,

Omschrijving

Uitvoering:

Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.
Geheel stalen constructie. Naald- en kogellagers op alle roterende delen. Automatisch werkende lastdrukrem. 360° draaibare, gesmede lasthaak.

Tip:

Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.