{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VS III | |
| Oznaczenie producenta | Stirnradflaschenzug VS III | |
| Ilość cięgieł łańcuchowych | 2 | |
| Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym | 29 daN | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 3 m | |
| Rodzaj produktu | Wielokrążek | |
| Właściwości | obrotowy | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Maks. nośność | 2 000 kg | |
| Masa całkowita | 17,3 kg |
| Numer artykułu | 086020 2 | |
| EAN / GTIN | 4025092079136 | |
| Numer producenta | VSIII 2T/2 F-ZUG | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |