Wciągniki zębatkowe VS III 0,5 t

Nr art.: 086020 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał obudowy całkowicie stalowe
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 21 daN
Wielkość skoku normalnego 3 m
ilość cięgieł łańcuchowych 1
nośność 500 kg
Nośność w t 0,5 t
masa 9 kg
Rodzaj produktu Wielokrążek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086020 0,5
EAN / GTIN 4025092949545
Numer producenta 4053981930138 / 04200155

Opis

Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.
Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

Wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.