Palan cu angrenaj cilindric VS III 1 t

Cod articol: 086020 1
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material carcasă Oţel pur
Forţa de ridicare la sarcină nominală 24 daN
Înălţimea cursei normale 3 m
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 1.000 kg
Capacitate portantă t 1 t
Greutate 11,5 kg
Tip produs Palan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Număr producător VSIII F-Zug 1/1t,

Descriere

Execuţie:

Fiecare palan manual cu lanţ este testat în fabrică la suprasarcină şi este livrat cu manualul de utilizare şi certificatul de verificare.
Construcţie din oţel. Lagăr cu ace şi bile pentru toate piesele rotative. Frână cu acţiune automată prin presarea sarcinii. Cârlig manual cu lanţ rotativ la 360°, forjat.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacităţi portante de până la 20 t, rezervă de lanţ şi siguranţă de suprasarcină.