{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ilość cięgieł łańcuchowych | 1 | |
| Średnica łańcucha | 7 mm | |
| Min. długość między hakami | 365 mm | |
| Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym | 400 daN | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 1,5 m | |
| Rodzaj produktu | Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy | |
| Właściwości | Luzowanie łańcucha; obrotowy | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Maks. nośność | 1 500 kg | |
| masa całkowita | 11,5 kg |
| Numer artykułu | 086014 1,5 | |
| EAN / GTIN | 3600232440598 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com |