Ketten-Hebelzug BRAVO™ mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 1,5t

Artikel-Nr.: 086014 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Kettenstränge 1
Durchmesser Kette 7 mm
Länge zwischen den Haken min. 365 mm
Hubkraft bei Nennlast 400 daN
Hubhöhe max. 1,5 m
Produktart Hebelzug / Kettenzug
Eigenschaften Kettenfreischaltung; drehbar
Material Gehäuse Stahl
Tragfähigkeit max. 1 500 kg
Gewicht gesamt 11,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086014 1,5
EAN / GTIN 3600232440598
Hersteller/verantwortliche Person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit Stahlblechgehäuse, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige Kettenfreischaltung, niedrige Bauhöhe, drehbar gelagerter, geschmiedeter Haken.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.
Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.
Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.
Geräte mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage.