Dźwigniowy wciągnik BRAVO™ ze stalowym łańcuchem ogniwowym, nośność: 0,75t

Nr art.: 086014 0,75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ilość cięgieł łańcuchowych 1
Średnica łańcucha 6 mm
Min. długość między hakami 315 mm
Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 233 daN
Maks. wysokość podnoszenia 1,5 m
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy
Właściwości Luzowanie łańcucha; obrotowy
Materiał obudowy stal
Maks. nośność 750 kg
Masa całkowita 7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086014 0,75
EAN / GTIN 3600232440390
Producent/osoba odpowiedzialna Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Opis

Wykonanie:

Urządzenia z obudową z blachy stalowej, bardzo lekkie, posiadają seryjnie możliwość zwalniania łańcucha, małą wysokość, możliwość obrotu, ułożyskowany, odkuwany hak..

Zastosowanie:

Uniwersalne urządzenie, o różnorodnym zast., również w najtrudniejszych warunkach.

Wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale
Automatyczne zwalnianie łańcucha umożliwia szybkie zakładanie nie obciążonego łańucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać hamulec naciskowy,
co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.
Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągnika.
Urządzenia z zabezp. przeciążeniowym (sprzęgło poślizgowe) po uzgodnieniu.