Equipo elevador cadena BRAVO™ con cadena de acero redondo, Capacidad de carga: 1,5t

Número de artículo: 086014 1,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tramos de cadena 1
Diámetro cadena 7 mm
Longitud entre los ganchos mín. 365 mm
Fuerza de elevación con carga nominal 400 daN
Altura de elevación máx. 1,5 m
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena
Características Liberación cadena; giratorio
Material carcasa acero
Capacidad de carga máx. 1.500 kg
Peso total 11,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086014 1,5
EAN / GTIN 3600232440598
Fabricante/responsable Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Descripción

Ejecución:

Equipos con carcasa de chapa de acero, peso extremadamente reducido, desbloqueo de cadena de serie, altura constructiva reducida, gancho forjado con alojamiento giratorio.

Aplicación:

Polipasto universal de múltiples aplicaciones, incluso para las condiciones más difíciles.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.
Equipos con protección contra sobrecarga (acoplamiento de fricción) a petición.