Palan cu lanţ BRAVO™ cu lanţ din oţel rotund, Capacitate portantă: 1,5t

Cod articol.: 086014 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr şiruri de lanţ 1
Diametru lanț 7 mm
Lungime între cârlige min. 365 mm
Forţa de ridicare la sarcină nominală 400 daN
Înălțime de ridicare max. 1,5 m
Tip produs Palan / palan cu lanţ
Caracteristici Deblocarea lanţului; rotativ
Materialul carcasei oțel
Capacitate portantă max. 1.500 kg
Greutate totală 11,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086014 1,5
EAN / GTIN 3600232440598
Producător/responsabil Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Descriere

Execuţie:

Aparate cu carcasă din tablă de oţel, greutate extrem de redusă, deblocarea lanţului, înălţime constructivă redusă, cârlig rotativ.

Aplicaţie:

Aparat multifuncţional chiar şi pentru cele mai dificile condiţii.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.
La cerere se pot livra palane cu siguranţă la suprasarcină (cuplaj cu fricţiune).