{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr şiruri de lanţ | 1 | |
| Diametru lanț | 6 mm | |
| Lungime între cârlige min. | 315 mm | |
| Forţa de ridicare la sarcină nominală | 233 daN | |
| Înălțime de ridicare max. | 1,5 m | |
| Tip produs | Palan / palan cu lanţ | |
| Caracteristici | Deblocarea lanţului; rotativ | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Capacitate portantă max. | 750 kg | |
| Greutate totală | 7 kg |
| Cod articol | 086014 0,75 | |
| EAN / GTIN | 3600232440390 | |
| Producător/responsabil | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com |