{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kettingschakel-⌀ | 6 mm | |
| minimale lengte tussen de haken | 315 mm | |
| Kettingschakellengte | 18 mm | |
| Behuizing materiaal | Staal | |
| Hefvermogen bij nomin. last | 233 daN | |
| Normale hefhoogte | 1,5 m | |
| Kettingvrijschakeling | ja | |
| Aantal kettingen | 1 | |
| Belastbaarheid | 750 kg | |
| Belastbaarheid t | 0,75 t | |
| Gewicht | 7 kg | |
| Producttype | Hefboomtakel / kettingtakel |
| Artikelnummer | 086014 0,75 | |
| EAN/GTIN | 3600232440390 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com |