Řetězový pákový kladkostroj BRAVO™ s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t

Artiklové číslo: 086014 0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet nosných řetězů 1
Průměr řetězu 6 mm
Délka mezi háčky min. 315 mm
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení 233 daN
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Uvolnění řetězu; Otočné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 750 kg
Hmotnost celkem 7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086014 0,75
EAN / GTIN 3600232440390
Výrobce/odpovědná osoba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Provedení:

Přístroje s pouzdrem z ocelového plechu, extrémně nízká hmotnost, sériové uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem uložený kovaný řetěz.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.
Přístroje s pojistkou proti přetížení (kluzná spojka) na poptávku.