Kątownik magnetyczny przestawny masywny, ferryt, Typ: 974

Nr art.: 085952 974
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 140 mm
Szerokość 35 mm
Wysokość 140 mm
Nominalna siła przyczepności 400 N
Materiał rdzenia magnetycznego Ferryt
Zakres regulacji kąta 90 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty magnetyczne, wielokątowe
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Masa 1,4 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Numer producenta E974

Opis

Wykonanie:

Kąt ramion szczęki mocującej można niezawodnie regulować w zakresie od 45° do 90°.
Oznaczenia inkrementalne w odstępach co 15° ułatwiają pozycjonowanie.

Zastosowanie:

Przyrządy pomocnicze do mocowania większych elementów podczas spawania i prac montażowych.