Squadra magnetica regolabile pesante, Ferrite, Modello: 974

Codice art.: 085952 974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 140 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 140 mm
Forza di tenuta nominale 400 N
Materiale nucleo magnetico Ferrite
Campo di regolazione dell’angolo 90 grado
Tipo di prodotto Magnete angolare
Materiale acciaio
Superficie Es. opaca sabbiata
Peso 1,4 kg
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Codice del produttore E974

Descrizione

Esecuzione:

I bracci della ganascia sono regolabili in modo sicuro su qualsiasi angolo compreso tra 45° e 90°.
Le marcature incrementali a intervalli di 15° facilitano il posizionamento.

Uso:

Ausilio per il serraggio di componenti durante operazioni di saldatura e di montaggio.