Namjestivi magnetski kutnik za teška opterećenja 974

Artikl br.: 085952 974
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 974
Nazivna sila stezanja 400 N
Visina 140 mm
Duljina 140 mm
širina 35 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Područje podešavanja kuta 45 stupanj - 90 stupanj
Težina 1,4 kg
Vrsta proizvoda Kutni magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Broj proizvođača E974

Opis

Izvedba:

Krakovi stezne čeljusti mogu se sigurno postaviti na svaki kut u rasponu od 45° do 90°.
Inkrementalne oznake u razmacima od 15°, za lakše pozicioniranje.

Upotreba:

Pomoćno uređaj za stezanje većih komponenti pri radovima zavarivanja i montaže.