Nastavitelný magnetický úhelník těžký, ferit, Typ: 974

Artiklové číslo: 085952 974
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Šířka 35 mm
Výška 140 mm
Jmenovitá přídržná síla 400 N
Materiál magnetické jádro Ferit
Rozsah nastavení úhlu 90 stupeň
Druh produktu Úhelníkový magnet
Materiál ocel
Povrch Matné pískování
Hmotnost 1,4 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Číslo výrobce E974

Popis

Provedení:

Ramena upínací čelisti je možné bezpečně nastavit na každý úhel v rozmezí 45° až 90°.
Inkrementální značky v odstupech 15° usnadňují umístění.

Použití:

Pomůcky pro upínání větších součástí pří svařování a montážních pracích.