Echer magnetic reglabil greu, Ferită, Tip: 974

Cod articol.: 085952 974
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 140 mm
Lăţime 35 mm
Înălţime 140 mm
Forţă de fixare nominală 400 N
Material miez magnetic Ferită
Domeniu de reglare a unghiului 90 grad
Tip produs Echer magnetic
Material oțel
Suprafaţă Sablat mat
Greutate 1,4 kg
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Număr producător E974

Descriere

Execuţie:

Braţele bacurilor mobile sunt reglabile cu precizie pe fiecare unghi cuprins între 45° şi 90°.
Marcajele incrementale la distanţe de 15° facilitează poziţionarea.

Aplicaţie:

Mijloace auxiliare pentru fixarea componentelor mari la lucrări de sudură şi montaj.