{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 140 mm | |
| Širina | 35 mm | |
| Višina | 140 mm | |
| Nazivna sila držanja | 400 N | |
| Material, magnetno jedro | ferit | |
| Območje nastavljanja kota | 90 stopinj | |
| Vrsta izdelka | magnetni kotnik | |
| Material | jeklo | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 085952 974 | |
| EAN/GTIN | 2050000965524 | |
| Številka proizvajalca | E974 |