Magnesy garnkowe płaskie, z płytką ochronną, AlNiCo, ⌀: 38mm

Nr art.: 085944 38
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
679 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 38,1 mm
Wysokość 10,35 mm
Średnica otworu 5,2 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Magnes garnkowy
Platformy Garnkowy
Z możliwością mocowania tak
Temperatura maks 450 °C
Nominalna siła przyczepności 130 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt
Materiał powierzchni stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085944 38
EAN / GTIN 4045197372857
Numer producenta 085944 38
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • magnes umieszczony w stalowym płaszczu ochronnym
  • mocowanie magnesu od spodu za pomocą otworu z pogłębieniem
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 450 °C (wielk. 19 do 100°C).

Zastosowanie:

Do montażu w przyrządach.