Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, ⌀: 38mm

Št. art.: 085944 38
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
744 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 38,1 mm
Višina 10,35 mm
Premer izvrtine 5,2 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka lončasti magnet
Oblika lonec
Z možnostjo pritrditve da
Temperatura maks. 450 °C
Nazivna sila držanja 130 N
Material, magnetno jedro aluminijev-nikelj-kobalt
Material, površina jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085944 38
EAN/GTIN 4045197372857
Številka proizvajalca 085944 38
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ploščati magnet za zaščito vtisnjen v jeklen plašč.
  • Pritrditev magneta od spodaj skozi poglobljeno izvrtino.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C (vel. 19 do 100 °C).

Uporaba:

Izdelava naprav.