{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter | 38,1 mm | |
| Højde | 10,35 mm | |
| Diameter, hul | 5,2 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | kopmagnet | |
| Form | top | |
| Med fastgørelsesmulighed | ja | |
| Temperatur maks. | 450 °C | |
| Nom. holdekraft | 130 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | aluminium-nikkel-kobolt | |
| Materiale, overflade | stål |
| Artikelnummer | 085944 38 | |
| EAN/GTIN | 4045197372857 | |
| Producentnummer | 085944 38 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |