Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, ⌀: 38mm

Artikel-Nr.: 085944 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 38,1 mm
Höhe 10,35 mm
Durchmesser Bohrung 5,2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Topf-Magnet
Form Topf
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Temperatur max. 450 °C
Nennhaltekraft 130 N
Material Magnetkern Aluminium-Nickel-Cobalt
Material Oberfläche Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085944 38
EAN / GTIN 4045197372857
Herstellernummer 085944 38
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
  • Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.