Plokščiasis magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 38mm

Prekės Nr.: 085944 38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
752 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 38,1 mm
Aukštis 10,35 mm
Kiaurymės skersmuo 5,2 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis apvalus magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip
Temperatūra maks. 450 °C
Nominalioji sukibimo jėga 130 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto
Medžiagos paviršius plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085944 38
EAN / GTIN 4045197372857
Gamintojo numeris 085944 38
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Plokščiasis magnetas apsaugotas plieniniu apvalkalu.
  • Magnetas tvirtinamas iš apačios per pagilintą kiaurymę.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dyd. 19 iki 100 °C).

Paskirtis:

Įrangos gamyba.