Magnes prętowy pasowane, neodym, ⌀: 20mm

Nr art.: 085929 20
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
410 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Bez zasilania
Wysokość 25 mm
Średnica całkowita 20 mm
Nominalna siła przyczepności 280 N
Materiał rdzenia magnetycznego neodymowe
Materiał powierzchni niklowane
Maks. skrócenie ściany tylnej 6 mm
Maks. odporność na temperaturę 80 °C
Rodzaj produktu Chwytaki prętowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085929 20
EAN / GTIN 2050001737625
Numer producenta E755

Opis

Wykonanie:

  • ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niżchwytakferrytowy
  • tolerancjana ⌀ zewnętrznejh6.
  • odporność na temperaturę do maks. 80℃
  • rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.