Magnes prętowy pasowane, neodym, ⌀: 16mm

Nr art.: 085929 16
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
1 050 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 20 mm
Średnica całkowita 16 mm
Nominalna siła przyczepności 150 N
Materiał rdzenia magnetycznego neodymowe
Maks. skrócenie ściany tylnej 2 mm
Maks. odporność na temperaturę 80 °C
Rodzaj produktu Chwytaki prętowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085929 16
EAN / GTIN 2050001737618
Numer producenta E754

Opis

Wykonanie:

  • ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niżchwytakferrytowy
  • tolerancjana ⌀ zewnętrznejh6.
  • odporność na temperaturę do maks. 80℃
  • rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.