Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom 20

Č. pol.: 085929 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 280 N
20 mm
Výška 25 mm
maximálne redukčné opatrenie zadná strana 6 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch nikel
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085929 20
EAN/GTIN 2050001737625
Číslo výrobcu E755

Popis

Prevedenie:

  • Odtienené tyčové chápadlo so 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
  • Tolerancia lícovania na vonkajšom ⌀ h6.
  • Odolné voči teplotám maximálne do 80 °C.
  • Magnetické jadro z neodymu.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka