Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama 20 mm

Artikl br.: 085929 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 280 N
20 mm
Visina 25 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 6 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
Materijal površine Nikal
maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085929 20
EAN / GTIN 2050001737625
Broj proizvođača E755

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski ⌀h6.
  • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
  • Jezgra magneta do neodimija.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu